汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F450

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F450 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F450 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F450 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F450 - 椿本チエイン
ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)101.6リンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27寸法E(mm)24概略質量(kg/m)6.9ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF450Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)11.2内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48223777RF450R-DT-10LA2-L
1,340
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223786RF450R-DT-10LA3-L
1,350
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223795RF450R-DT-10LK2-L
1,410
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223804RF450R-DT-10LK3-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223822RF450R-DT-1LA3-L
1,700
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223831RF450R-DT-1LK2-L
1,980
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223847RF450R-DT-1LK3-L
2,170
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223856RF450R-DT-2LA2-L
1,440
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223865RF450R-DT-2LA3-L
1,490
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223874RF450R-DT-2LK2-L
1,620
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223883RF450R-DT-2LK3-L
1,700
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223892RF450R-DT-3LA2-L
1,380
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223901RF450R-DT-3LA3-L
1,410
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223917RF450R-DT-3LK2-L
1,500
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223926RF450R-DT-3LK3-L
1,560
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223935RF450R-DT-4LA2-L
1,350
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223944RF450R-DT-4LA3-L
1,380
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223953RF450R-DT-4LK2-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223962RF450R-DT-4LK3-L
1,490
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223971RF450R-DT-5LA2-L
1,340
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223987RF450R-DT-5LA3-L
1,350
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223996RF450R-DT-5LK2-L
1,410
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224005RF450R-DT-5LK3-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224014RF450R-DT-6LA2-L
1,340
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224023RF450R-DT-6LA3-L
1,350
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224032RF450R-DT-6LK2-L
1,410
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224041RF450R-DT-6LK3-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224057RF450R-DT-7LA2-L
1,340
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224066RF450R-DT-7LA3-L
1,350
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224075RF450R-DT-7LK2-L
1,410
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224084RF450R-DT-7LK3-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224093RF450R-DT-8LA2-L
1,340
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224102RF450R-DT-8LA3-L
1,350
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224111RF450R-DT-8LK2-L
1,410
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224127RF450R-DT-8LK3-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224136RF450R-DT-9LA2-L
1,340
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224145RF450R-DT-9LA3-L
1,350
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224154RF450R-DT-9LK2-L
1,410
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224163RF450R-DT-9LK3-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224172RF450R-DT-L
1,260
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223813RF450R-DT-1LA2-L
1,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする