汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)12.2ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48226561RF6205R-DT-10LA2-L
3,000
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226577RF6205R-DT-10LA3-L
3,040
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226586RF6205R-DT-10LGA2-L
2,960
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226595RF6205R-DT-10LK2-L
3,200
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226604RF6205R-DT-10LK3-L
3,240
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226613RF6205R-DT-1LA2-L
3,730
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226622RF6205R-DT-1LA3-L
3,820
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226631RF6205R-DT-1LGA2-L
3,440
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
48226647RF6205R-DT-1LK2-L
4,600
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226656RF6205R-DT-1LK3-L
4,870
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226665RF6205R-DT-2LA2-L
3,240
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226674RF6205R-DT-2LA3-L
3,360
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226683RF6205R-DT-2LGA2-L
3,160
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
48226692RF6205R-DT-2LK2-L
3,730
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226701RF6205R-DT-2LK3-L
3,820
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226717RF6205R-DT-3LA2-L
3,160
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226726RF6205R-DT-3LA3-L
3,180
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226735RF6205R-DT-3LGA2-L
3,000
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
48226744RF6205R-DT-3LK2-L
3,440
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226753RF6205R-DT-3LK3-L
3,510
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226762RF6205R-DT-4LA2-L
3,040
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226771RF6205R-DT-4LA3-L
3,130
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226787RF6205R-DT-4LGA2-L
2,980
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226796RF6205R-DT-4LK2-L
3,240
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226805RF6205R-DT-4LK3-L
3,360
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226814RF6205R-DT-5LA2-L
3,000
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226823RF6205R-DT-5LA3-L
3,040
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226832RF6205R-DT-5LGA2-L
2,960
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226841RF6205R-DT-5LK2-L
3,200
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226857RF6205R-DT-5LK3-L
3,240
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226866RF6205R-DT-6LA2-L
3,000
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226875RF6205R-DT-6LA3-L
3,040
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226884RF6205R-DT-6LGA2-L
2,960
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226893RF6205R-DT-6LK2-L
3,200
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226902RF6205R-DT-6LK3-L
3,240
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226911RF6205R-DT-7LA2-L
3,000
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226927RF6205R-DT-7LA3-L
3,040
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226936RF6205R-DT-7LGA2-L
2,960
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226945RF6205R-DT-7LK2-L
3,200
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226954RF6205R-DT-7LK3-L
3,240
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226963RF6205R-DT-8LA2-L
3,000
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226972RF6205R-DT-8LA3-L
3,040
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226981RF6205R-DT-8LGA2-L
2,960
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226997RF6205R-DT-8LK2-L
3,200
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227006RF6205R-DT-8LK3-L
3,240
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227015RF6205R-DT-9LA2-L
3,000
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227024RF6205R-DT-9LA3-L
3,040
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227033RF6205R-DT-9LGA2-L
2,960
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227042RF6205R-DT-9LK2-L
3,200
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227051RF6205R-DT-9LK3-L
3,240
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする