曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650 - 椿本チエイン
ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)152.4リンク内幅W(mm)30.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30.2寸法E(mm)26概略質量(kg/m)7.9ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF650Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)32.5ピン長L2(mm)36.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)11.2内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48229553RF650R-DT-10LA2-L
1,740
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48229562RF650R-DT-10LA3-L
1,760
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229571RF650R-DT-10LGA2-L
1,740
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229587RF650R-DT-10LK2-L
1,820
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229596RF650R-DT-10LK3-L
1,840
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229605RF650R-DT-1LA2-L
2,080
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48229614RF650R-DT-1LA3-L
2,200
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229623RF650R-DT-1LGA2-L
2,100
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229632RF650R-DT-1LK2-L
2,510
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229641RF650R-DT-1LK3-L
2,760
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229657RF650R-DT-2LA2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48229666RF650R-DT-2LA3-L
1,920
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229675RF650R-DT-2LGA2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229684RF650R-DT-2LK2-L
2,080
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229693RF650R-DT-2LK3-L
2,200
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229702RF650R-DT-3LA2-L
1,800
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48229711RF650R-DT-3LA3-L
1,830
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229727RF650R-DT-3LGA2-L
1,800
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229736RF650R-DT-3LK2-L
1,950
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229745RF650R-DT-3LK3-L
2,010
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229754RF650R-DT-4LA2-L
1,760
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48229763RF650R-DT-4LA3-L
1,780
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229772RF650R-DT-4LGA2-L
1,770
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229781RF650R-DT-4LK2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229797RF650R-DT-4LK3-L
1,920
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229806RF650R-DT-5LA2-L
1,740
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48229815RF650R-DT-5LA3-L
1,760
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229824RF650R-DT-5LGA2-L
1,740
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229833RF650R-DT-5LK2-L
1,820
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229842RF650R-DT-5LK3-L
1,840
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229851RF650R-DT-6LA2-L
1,740
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48229867RF650R-DT-6LA3-L
1,760
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229876RF650R-DT-6LGA2-L
1,740
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229885RF650R-DT-6LK2-L
1,820
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229894RF650R-DT-6LK3-L
1,840
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229903RF650R-DT-7LA2-L
1,740
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48229912RF650R-DT-7LA3-L
1,760
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229921RF650R-DT-7LGA2-L
1,740
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229937RF650R-DT-7LK2-L
1,820
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229946RF650R-DT-7LK3-L
1,840
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229955RF650R-DT-8LA2-L
1,740
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48229964RF650R-DT-8LA3-L
1,760
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229973RF650R-DT-8LGA2-L
1,740
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229982RF650R-DT-8LK2-L
1,820
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229991RF650R-DT-8LK3-L
1,840
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230007RF650R-DT-9LA2-L
1,740
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48230016RF650R-DT-9LA3-L
1,760
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230025RF650R-DT-9LGA2-L
1,740
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230034RF650R-DT-9LK2-L
1,820
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48230043RF650R-DT-9LK3-L
1,840
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする