椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075
ピッチ(mm)
75
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)
16.1
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
16.1
概略質量(kg/m)
1.8
ローラ径(Φmm)
15.9
チェーンNo.
RF03075S
プレート厚(mm)
3.2
最小引張強度(kN)
25
平均引張強度(kN)
29.4
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
18
ピン長L2(mm)
20
ピン径D(mm)
8
プレート幅H(mm)
22
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
4.2
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48101663
RF03075S-DT-10LA2-L
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101672
RF03075S-DT-10LA3-L
¥
556
¥
409
¥
450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101681
RF03075S-DT-10LGA2-L
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101697
RF03075S-DT-10LK2-L
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101706
RF03075S-DT-10LK3-L
¥
598
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101715
RF03075S-DT-1LA2-L
¥
642
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48101724
RF03075S-DT-1LA3-L
¥
731
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101733
RF03075S-DT-1LGA2-L
¥
780
¥
569
¥
626
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101742
RF03075S-DT-1LK2-L
¥
780
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48101751
RF03075S-DT-1LK3-L
¥
951
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101767
RF03075S-DT-2LA2-L
¥
578
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101776
RF03075S-DT-2LA3-L
¥
618
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101785
RF03075S-DT-2LGA2-L
¥
642
¥
469
¥
516
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101794
RF03075S-DT-2LK2-L
¥
642
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101803
RF03075S-DT-2LK3-L
¥
731
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101812
RF03075S-DT-3LA2-L
¥
556
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101821
RF03075S-DT-3LA3-L
¥
589
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101837
RF03075S-DT-3LGA2-L
¥
598
¥
439
¥
483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101846
RF03075S-DT-3LK2-L
¥
598
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101855
RF03075S-DT-3LK3-L
¥
662
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101864
RF03075S-DT-4LA2-L
¥
549
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101873
RF03075S-DT-4LA3-L
¥
567
¥
419
¥
461
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101882
RF03075S-DT-4LGA2-L
¥
578
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101891
RF03075S-DT-4LK2-L
¥
578
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101907
RF03075S-DT-4LK3-L
¥
618
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101916
RF03075S-DT-5LA2-L
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101925
RF03075S-DT-5LA3-L
¥
556
¥
409
¥
450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101934
RF03075S-DT-5LGA2-L
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101943
RF03075S-DT-5LK2-L
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101952
RF03075S-DT-5LK3-L
¥
598
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101961
RF03075S-DT-6LA2-L
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101977
RF03075S-DT-6LA3-L
¥
556
¥
409
¥
450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101986
RF03075S-DT-6LGA2-L
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101995
RF03075S-DT-6LK2-L
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48102004
RF03075S-DT-6LK3-L
¥
598
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102013
RF03075S-DT-7LA2-L
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48102022
RF03075S-DT-7LA3-L
¥
556
¥
409
¥
450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102031
RF03075S-DT-7LGA2-L
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102047
RF03075S-DT-7LK2-L
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48102056
RF03075S-DT-7LK3-L
¥
598
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102065
RF03075S-DT-8LA2-L
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48102074
RF03075S-DT-8LA3-L
¥
556
¥
409
¥
450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102083
RF03075S-DT-8LGA2-L
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102092
RF03075S-DT-8LK2-L
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48102101
RF03075S-DT-8LK3-L
¥
598
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102117
RF03075S-DT-9LA2-L
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48102126
RF03075S-DT-9LA3-L
¥
556
¥
409
¥
450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102135
RF03075S-DT-9LGA2-L
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102144
RF03075S-DT-9LK2-L
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48102153
RF03075S-DT-9LK3-L
¥
598
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ