曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1概略質量(kg/m)1.6ローラ径(Φmm)15.9チェーンNo.RF03100Sプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)4.2内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48104831RF03100S-DT-10LA2-L
589
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104847RF03100S-DT-10LA3-L
613
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104856RF03100S-DT-10LGA2-L
611
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104865RF03100S-DT-10LK2-L
616
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104874RF03100S-DT-10LK3-L
671
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104883RF03100S-DT-1LA2-L
711
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
48104892RF03100S-DT-1LA3-L
842
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104901RF03100S-DT-1LGA2-L
822
599
659(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104917RF03100S-DT-1LK2-L
869
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104926RF03100S-DT-1LK3-L
1,130
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104935RF03100S-DT-2LA2-L
636
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104944RF03100S-DT-2LA3-L
700
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104953RF03100S-DT-2LGA2-L
684
499
549(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104962RF03100S-DT-2LK2-L
711
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104971RF03100S-DT-2LK3-L
842
629
692(税込)
31日以内出荷
返品不可
48104987RF03100S-DT-3LA2-L
611
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104996RF03100S-DT-3LA3-L
651
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105005RF03100S-DT-3LGA2-L
642
479
527(税込)
16日以内出荷
返品不可
48105014RF03100S-DT-3LK2-L
662
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105023RF03100S-DT-3LK3-L
749
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105032RF03100S-DT-4LA2-L
596
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105041RF03100S-DT-4LA3-L
627
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105057RF03100S-DT-4LGA2-L
618
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105066RF03100S-DT-4LK2-L
636
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105075RF03100S-DT-4LK3-L
700
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105084RF03100S-DT-5LA2-L
589
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105093RF03100S-DT-5LA3-L
613
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105102RF03100S-DT-5LGA2-L
611
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105111RF03100S-DT-5LK2-L
616
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105127RF03100S-DT-5LK3-L
671
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105136RF03100S-DT-6LA2-L
589
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105145RF03100S-DT-6LA3-L
613
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105154RF03100S-DT-6LGA2-L
611
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105163RF03100S-DT-6LK2-L
616
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105172RF03100S-DT-6LK3-L
671
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105181RF03100S-DT-7LA2-L
589
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105197RF03100S-DT-7LA3-L
613
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105206RF03100S-DT-7LGA2-L
611
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105215RF03100S-DT-7LK2-L
616
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105224RF03100S-DT-7LK3-L
671
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105233RF03100S-DT-8LA2-L
589
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105242RF03100S-DT-8LA3-L
613
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105251RF03100S-DT-8LGA2-L
611
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105267RF03100S-DT-8LK2-L
616
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105276RF03100S-DT-8LK3-L
671
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105285RF03100S-DT-9LA2-L
589
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105294RF03100S-DT-9LA3-L
613
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105303RF03100S-DT-9LGA2-L
611
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105312RF03100S-DT-9LK2-L
616
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105321RF03100S-DT-9LK3-L
671
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする