曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05075

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05075 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05075 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05075 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05075 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)75ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22概略質量(kg/m)4.3ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05075Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48105942RF05075S-DT-10LA2-L
791
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105951RF05075S-DT-10LA3-L
802
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105967RF05075S-DT-10LK2-L
827
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48105976RF05075S-DT-10LK3-L
858
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105985RF05075S-DT-1LA2-L
929
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
48105994RF05075S-DT-1LA3-L
1,020
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106003RF05075S-DT-1LK2-L
1,110
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106012RF05075S-DT-1LK3-L
1,290
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106021RF05075S-DT-2LA2-L
842
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106037RF05075S-DT-2LA3-L
884
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106046RF05075S-DT-2LK2-L
929
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106055RF05075S-DT-2LK3-L
1,020
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106064RF05075S-DT-3LA2-L
818
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106073RF05075S-DT-3LA3-L
842
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106082RF05075S-DT-3LK2-L
873
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106091RF05075S-DT-3LK3-L
929
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106107RF05075S-DT-4LA2-L
796
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106116RF05075S-DT-4LA3-L
822
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106125RF05075S-DT-4LK2-L
842
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106134RF05075S-DT-4LK3-L
884
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106143RF05075S-DT-5LA2-L
791
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106152RF05075S-DT-5LA3-L
802
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106161RF05075S-DT-5LK2-L
827
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106177RF05075S-DT-5LK3-L
858
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106186RF05075S-DT-6LA2-L
791
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106195RF05075S-DT-6LA3-L
802
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106204RF05075S-DT-6LK2-L
827
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106213RF05075S-DT-6LK3-L
858
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106222RF05075S-DT-7LA2-L
791
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106231RF05075S-DT-7LA3-L
802
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106247RF05075S-DT-7LK2-L
827
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106256RF05075S-DT-7LK3-L
858
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106265RF05075S-DT-8LA2-L
791
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106274RF05075S-DT-8LA3-L
802
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106283RF05075S-DT-8LK2-L
827
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106292RF05075S-DT-8LK3-L
858
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106301RF05075S-DT-9LA2-L
791
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106317RF05075S-DT-9LA3-L
802
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106326RF05075S-DT-9LK2-L
827
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106335RF05075S-DT-9LK3-L
858
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106344RF05075S-DT-L
751
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする