椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
100
リンク内幅W(mm)
30
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
30
概略質量(kg/m)
7
ローラ径(Φmm)
29
チェーンNo.
RF10100S
プレート厚(mm)
6.3
最小引張強度(kN)
96.1
平均引張強度(kN)
113
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
33
ピン長L2(mm)
36
ピン径D(mm)
14.5
プレート幅H(mm)
38.1
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
16.1
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48122672
RF10100S-DT-10LA2-L
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122681
RF10100S-DT-10LA3-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122697
RF10100S-DT-10LGA2-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122706
RF10100S-DT-10LK2-L
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122715
RF10100S-DT-10LK3-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122724
RF10100S-DT-1LA2-L
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122733
RF10100S-DT-1LA3-L
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122742
RF10100S-DT-1LGA2-L
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48122751
RF10100S-DT-1LK2-L
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122767
RF10100S-DT-1LK3-L
¥
2,110
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122776
RF10100S-DT-2LA2-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122785
RF10100S-DT-2LA3-L
¥
1,530
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122794
RF10100S-DT-2LGA2-L
¥
1,530
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48122803
RF10100S-DT-2LK2-L
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122812
RF10100S-DT-2LK3-L
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122821
RF10100S-DT-3LA2-L
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122837
RF10100S-DT-3LA3-L
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122846
RF10100S-DT-3LGA2-L
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48122855
RF10100S-DT-3LK2-L
¥
1,540
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122864
RF10100S-DT-3LK3-L
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122873
RF10100S-DT-4LA2-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122882
RF10100S-DT-4LA3-L
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122891
RF10100S-DT-4LGA2-L
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122907
RF10100S-DT-4LK2-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122916
RF10100S-DT-4LK3-L
¥
1,530
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122925
RF10100S-DT-5LA2-L
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122934
RF10100S-DT-5LA3-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122943
RF10100S-DT-5LGA2-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122952
RF10100S-DT-5LK2-L
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122961
RF10100S-DT-5LK3-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122977
RF10100S-DT-6LA2-L
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48122986
RF10100S-DT-6LA3-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122995
RF10100S-DT-6LGA2-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123004
RF10100S-DT-6LK2-L
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123013
RF10100S-DT-6LK3-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123022
RF10100S-DT-7LA2-L
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123031
RF10100S-DT-7LA3-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123047
RF10100S-DT-7LGA2-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123056
RF10100S-DT-7LK2-L
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123065
RF10100S-DT-7LK3-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123074
RF10100S-DT-8LA2-L
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123083
RF10100S-DT-8LA3-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123092
RF10100S-DT-8LGA2-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123101
RF10100S-DT-8LK2-L
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123117
RF10100S-DT-8LK3-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123126
RF10100S-DT-9LA2-L
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123135
RF10100S-DT-9LA3-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123144
RF10100S-DT-9LGA2-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123153
RF10100S-DT-9LK2-L
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123162
RF10100S-DT-9LK3-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ