椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10125
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
125
リンク内幅(mm)
30
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
6.3
ローラ径(Φmm)
29
チェーンNo.
RF10125S
プレート厚(mm)
6.3
最小引張強度(kN)
96.1
平均引張強度(kN)
113
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
16.1
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48125436
RF10125S-DT-10LA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125445
RF10125S-DT-10LA3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125454
RF10125S-DT-10LGA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125463
RF10125S-DT-10LK2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125472
RF10125S-DT-10LK3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125481
RF10125S-DT-1LA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125497
RF10125S-DT-1LA3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125506
RF10125S-DT-1LGA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48125515
RF10125S-DT-1LK2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
2,110
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125524
RF10125S-DT-1LK3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125533
RF10125S-DT-2LA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125542
RF10125S-DT-2LA3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125551
RF10125S-DT-2LGA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48125567
RF10125S-DT-2LK2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125576
RF10125S-DT-2LK3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125585
RF10125S-DT-3LA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125594
RF10125S-DT-3LA3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125603
RF10125S-DT-3LGA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48125612
RF10125S-DT-3LK2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125621
RF10125S-DT-3LK3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125637
RF10125S-DT-4LA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125646
RF10125S-DT-4LA3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125655
RF10125S-DT-4LGA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125664
RF10125S-DT-4LK2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125673
RF10125S-DT-4LK3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125682
RF10125S-DT-5LA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125691
RF10125S-DT-5LA3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125707
RF10125S-DT-5LGA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125716
RF10125S-DT-5LK2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125725
RF10125S-DT-5LK3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125734
RF10125S-DT-6LA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125743
RF10125S-DT-6LA3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125752
RF10125S-DT-6LGA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125761
RF10125S-DT-6LK2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125777
RF10125S-DT-6LK3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125786
RF10125S-DT-7LA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125795
RF10125S-DT-7LA3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125804
RF10125S-DT-7LGA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125813
RF10125S-DT-7LK2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125822
RF10125S-DT-7LK3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125831
RF10125S-DT-8LA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125847
RF10125S-DT-8LA3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125856
RF10125S-DT-8LGA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125865
RF10125S-DT-8LK2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125874
RF10125S-DT-8LK3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125883
RF10125S-DT-9LA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125892
RF10125S-DT-9LA3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125901
RF10125S-DT-9LGA2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48125917
RF10125S-DT-9LK2-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48125926
RF10125S-DT-9LK3-L
14.5
30
38.1
33
36
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ