曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12250

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12250 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)7.8ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF12250Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48134371RF12250S-DT-10LA2-L
3,180
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48134387RF12250S-DT-10LA3-L
3,200
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134396RF12250S-DT-10LGA2-L
3,000
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134405RF12250S-DT-10LK2-L
3,530
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
48134414RF12250S-DT-10LK3-L
3,620
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134423RF12250S-DT-1LA2-L
4,400
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
48134432RF12250S-DT-1LA3-L
4,490
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134441RF12250S-DT-1LGA2-L
3,580
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
48134457RF12250S-DT-1LK2-L
5,910
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
48134466RF12250S-DT-1LK3-L
6,110
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134475RF12250S-DT-2LA2-L
3,640
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48134484RF12250S-DT-2LA3-L
3,690
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134493RF12250S-DT-2LGA2-L
3,200
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
48134502RF12250S-DT-2LK2-L
4,400
3,098
3,408(税込)
16日以内出荷
返品不可
48134511RF12250S-DT-2LK3-L
4,490
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134527RF12250S-DT-3LA2-L
3,420
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48134536RF12250S-DT-3LA3-L
3,420
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134545RF12250S-DT-3LGA2-L
3,130
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
48134554RF12250S-DT-3LK2-L
3,870
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
48134563RF12250S-DT-3LK3-L
3,890
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134572RF12250S-DT-4LA2-L
3,240
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48134581RF12250S-DT-4LA3-L
3,240
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134597RF12250S-DT-4LGA2-L
3,040
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134606RF12250S-DT-4LK2-L
3,640
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
48134615RF12250S-DT-4LK3-L
3,690
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134624RF12250S-DT-5LA2-L
3,180
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48134633RF12250S-DT-5LA3-L
3,200
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134642RF12250S-DT-5LGA2-L
3,000
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134651RF12250S-DT-5LK2-L
3,530
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
48134667RF12250S-DT-5LK3-L
3,620
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134676RF12250S-DT-6LA2-L
3,180
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48134685RF12250S-DT-6LA3-L
3,200
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134694RF12250S-DT-6LGA2-L
3,000
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134703RF12250S-DT-6LK2-L
3,530
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
48134712RF12250S-DT-6LK3-L
3,620
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134773RF12250S-DT-8LA2-L
3,180
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48134782RF12250S-DT-8LA3-L
3,200
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134791RF12250S-DT-8LGA2-L
3,000
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134807RF12250S-DT-8LK2-L
3,530
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
48134816RF12250S-DT-8LK3-L
3,620
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48134877RF12250S-DT-L
2,890
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48134721RF12250S-DT-7LA2-L
2,400
取扱い終了
返品不可
48134737RF12250S-DT-7LA3-L
2,420
取扱い終了
返品不可
48134746RF12250S-DT-7LGA2-L
2,290
取扱い終了
返品不可
48134755RF12250S-DT-7LK2-L
2,670
取扱い終了
返品不可
48134764RF12250S-DT-7LK3-L
2,730
取扱い終了
返品不可
48134825RF12250S-DT-9LA2-L
2,400
取扱い終了
返品不可
48134834RF12250S-DT-9LA3-L
2,420
取扱い終了
返品不可
48134843RF12250S-DT-9LGA2-L
2,290
取扱い終了
返品不可
48134852RF12250S-DT-9LK2-L
2,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする