椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17250
ピッチ(mm)
250
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)
51.4
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
51.4
ローラ径(Φmm)
40.1
チェーンNo.
RF17250S
プレート厚(mm)
9.5
最小引張強度(kN)
208
平均引張強度(kN)
245
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
51.5
ピン長L2(mm)
58
ピン径D(mm)
19.1
プレート幅H(mm)
50.8
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
35
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48139244
RF17250S-DT-10LA2-L
¥
4,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48139253
RF17250S-DT-10LA3-L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139262
RF17250S-DT-10LGA2-L
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139271
RF17250S-DT-10LK2-L
¥
5,270
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48139287
RF17250S-DT-10LK3-L
¥
5,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139296
RF17250S-DT-1LA2-L
¥
6,490
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48139305
RF17250S-DT-1LA3-L
¥
6,580
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139314
RF17250S-DT-1LGA2-L
¥
5,130
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48139323
RF17250S-DT-1LK2-L
¥
8,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48139332
RF17250S-DT-1LK3-L
¥
8,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139341
RF17250S-DT-2LA2-L
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48139357
RF17250S-DT-2LA3-L
¥
5,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139366
RF17250S-DT-2LGA2-L
¥
4,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48139375
RF17250S-DT-2LGA4-L
¥
6,420
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48139384
RF17250S-DT-2LK2-L
¥
6,490
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48139393
RF17250S-DT-2LK3-L
¥
6,580
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139402
RF17250S-DT-3LA2-L
¥
5,040
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48139411
RF17250S-DT-3LA3-L
¥
5,040
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139427
RF17250S-DT-3LGA2-L
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48139436
RF17250S-DT-3LK2-L
¥
5,730
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48139445
RF17250S-DT-3LK3-L
¥
5,890
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139454
RF17250S-DT-4LA2-L
¥
4,870
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48139463
RF17250S-DT-4LA3-L
¥
4,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139472
RF17250S-DT-4LGA2-L
¥
4,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139481
RF17250S-DT-4LK2-L
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48139497
RF17250S-DT-4LK3-L
¥
5,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139506
RF17250S-DT-5LA2-L
¥
4,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48139515
RF17250S-DT-5LA3-L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139524
RF17250S-DT-5LGA2-L
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139533
RF17250S-DT-5LK2-L
¥
5,270
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48139542
RF17250S-DT-5LK3-L
¥
5,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139551
RF17250S-DT-6LA2-L
¥
4,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48139567
RF17250S-DT-6LA3-L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139576
RF17250S-DT-6LGA2-L
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139585
RF17250S-DT-6LK2-L
¥
5,270
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48139594
RF17250S-DT-6LK3-L
¥
5,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139655
RF17250S-DT-8LA2-L
¥
4,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48139664
RF17250S-DT-8LA3-L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139673
RF17250S-DT-8LGA2-L
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139682
RF17250S-DT-8LK2-L
¥
5,270
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48139691
RF17250S-DT-8LK3-L
¥
5,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139752
RF17250S-DT-L
¥
4,330
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48139603
RF17250S-DT-7LA2-L
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
48139612
RF17250S-DT-7LA3-L
¥
3,640
取扱い終了
返品不可
48139621
RF17250S-DT-7LGA2-L
¥
3,360
取扱い終了
返品不可
48139637
RF17250S-DT-7LK2-L
¥
3,980
取扱い終了
返品不可
48139646
RF17250S-DT-7LK3-L
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
48139707
RF17250S-DT-9LA2-L
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
48139716
RF17250S-DT-9LA3-L
¥
3,640
取扱い終了
返品不可
48139725
RF17250S-DT-9LGA2-L
¥
3,360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ