椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF204
ピッチ
インチ系ピッチ
ピッチ(mm)
66.27
リンク内幅(mm)
27
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
5.5
ローラ径(Φmm)
22.2
チェーンNo.
RF204S
プレート厚(mm)
6.3
最小引張強度(kN)
66.7
平均引張強度(kN)
78.5
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
最大許容張力(kN)
11.2
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48159002
RF204S-DT-10LA1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
984
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159011
RF204S-DT-10LA2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
984
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159027
RF204S-DT-10LK1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159036
RF204S-DT-10LK2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159045
RF204S-DT-1LA1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,260
¥
919
¥
1,011
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159054
RF204S-DT-1LA2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,260
¥
919
¥
1,011
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48159063
RF204S-DT-1LK1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159072
RF204S-DT-1LK2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159081
RF204S-DT-2LA1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,090
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159097
RF204S-DT-2LA2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,090
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159106
RF204S-DT-2LK1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,260
¥
919
¥
1,011
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159115
RF204S-DT-2LK2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,260
¥
919
¥
1,011
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48159124
RF204S-DT-3LA1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,030
¥
759
¥
835
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159133
RF204S-DT-3LA2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,030
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159142
RF204S-DT-3LK1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,150
¥
839
¥
923
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159151
RF204S-DT-3LK2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,150
¥
839
¥
923
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48159167
RF204S-DT-4LA1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
996
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159176
RF204S-DT-4LA2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
996
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159185
RF204S-DT-4LK1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,090
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159194
RF204S-DT-4LK2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,090
¥
799
¥
879
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48159203
RF204S-DT-5LA1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
984
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159212
RF204S-DT-5LA2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
984
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159221
RF204S-DT-5LK1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159237
RF204S-DT-5LK2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159246
RF204S-DT-6LA1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
984
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159255
RF204S-DT-6LA2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
984
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159264
RF204S-DT-6LK1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159273
RF204S-DT-6LK2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159282
RF204S-DT-7LA1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
984
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159291
RF204S-DT-7LA2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
984
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159307
RF204S-DT-7LK1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159316
RF204S-DT-7LK2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159325
RF204S-DT-8LA1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
984
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159334
RF204S-DT-8LA2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
984
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159343
RF204S-DT-8LK1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159352
RF204S-DT-8LK2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159361
RF204S-DT-9LA1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
984
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159377
RF204S-DT-9LA2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
984
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159386
RF204S-DT-9LK1-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159395
RF204S-DT-9LK2-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48159404
RF204S-DT-L
11.3
27
28.6
31
34.5
¥
911
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください