曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205 - 椿本チエイン
ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)78.11リンク内幅(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)10.3ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン最大許容張力(kN)18.1内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48176326RF205S-DT-10LA1-L15.937.138.140.543
1,840
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176335RF205S-DT-10LA2-L15.937.138.140.543
1,840
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176344RF205S-DT-10LK1-L15.937.138.140.543
1,950
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176353RF205S-DT-10LK2-L15.937.138.140.543
1,950
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176362RF205S-DT-1LA1-L15.937.138.140.543
2,220
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176371RF205S-DT-1LA2-L15.937.138.140.543
2,220
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176387RF205S-DT-1LK1-L15.937.138.140.543
2,670
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176396RF205S-DT-1LK2-L15.937.138.140.543
2,670
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176405RF205S-DT-2LA1-L15.937.138.140.543
2,000
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176414RF205S-DT-2LA2-L15.937.138.140.543
2,000
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176423RF205S-DT-2LK1-L15.937.138.140.543
2,220
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176432RF205S-DT-2LK2-L15.937.138.140.543
2,220
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176441RF205S-DT-3LA1-L15.937.138.140.543
1,920
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176457RF205S-DT-3LA2-L15.937.138.140.543
1,920
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176466RF205S-DT-3LK1-L15.937.138.140.543
2,070
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176475RF205S-DT-3LK2-L15.937.138.140.543
2,070
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176484RF205S-DT-4LA1-L15.937.138.140.543
1,890
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176493RF205S-DT-4LA2-L15.937.138.140.543
1,890
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176502RF205S-DT-4LK1-L15.937.138.140.543
2,000
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176511RF205S-DT-4LK2-L15.937.138.140.543
2,000
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176527RF205S-DT-5LA1-L15.937.138.140.543
1,840
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176536RF205S-DT-5LA2-L15.937.138.140.543
1,840
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176545RF205S-DT-5LK1-L15.937.138.140.543
1,950
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176554RF205S-DT-5LK2-L15.937.138.140.543
1,950
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176563RF205S-DT-6LA1-L15.937.138.140.543
1,840
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176572RF205S-DT-6LA2-L15.937.138.140.543
1,840
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176581RF205S-DT-6LK1-L15.937.138.140.543
1,950
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176597RF205S-DT-6LK2-L15.937.138.140.543
1,950
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176606RF205S-DT-7LA1-L15.937.138.140.543
1,840
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176615RF205S-DT-7LA2-L15.937.138.140.543
1,840
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176624RF205S-DT-7LK1-L15.937.138.140.543
1,950
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176633RF205S-DT-7LK2-L15.937.138.140.543
1,950
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176642RF205S-DT-8LA1-L15.937.138.140.543
1,840
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176651RF205S-DT-8LA2-L15.937.138.140.543
1,840
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176667RF205S-DT-8LK1-L15.937.138.140.543
1,950
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176676RF205S-DT-8LK2-L15.937.138.140.543
1,950
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176685RF205S-DT-9LA1-L15.937.138.140.543
1,840
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176694RF205S-DT-9LA2-L15.937.138.140.543
1,840
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176703RF205S-DT-9LK1-L15.937.138.140.543
1,950
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176712RF205S-DT-9LK2-L15.937.138.140.543
1,950
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176721RF205S-DT-L15.937.138.140.543
1,780
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする