椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26200
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
200
リンク内幅W(mm)
57.2
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
57.2
ローラ径(Φmm)
44.5
チェーンNo.
RF26200S
プレート厚(mm)
9.5
最小引張強度(kN)
267
平均引張強度(kN)
314
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
55.5
ピン長L2(mm)
61
ピン径D(mm)
22.2
プレート幅H(mm)
63.5
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
44.9
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48218886
RF26200S-DT-10LA2-L
¥
6,040
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48218895
RF26200S-DT-10LK2-L
¥
6,420
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48218904
RF26200S-DT-1LA2-L
¥
7,530
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48218913
RF26200S-DT-1LK2-L
¥
9,510
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48218922
RF26200S-DT-2LA2-L
¥
6,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48218931
RF26200S-DT-2LGA4-L
¥
7,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48218947
RF26200S-DT-2LK2-L
¥
7,530
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48218956
RF26200S-DT-3LA2-L
¥
6,220
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48218965
RF26200S-DT-3LK2-L
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48218974
RF26200S-DT-4LA2-L
¥
6,130
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48218983
RF26200S-DT-4LK2-L
¥
6,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48218992
RF26200S-DT-5LA2-L
¥
6,040
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48219001
RF26200S-DT-5LK2-L
¥
6,420
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48219017
RF26200S-DT-6LA2-L
¥
6,040
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48219026
RF26200S-DT-6LK2-L
¥
6,420
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48219053
RF26200S-DT-8LA2-L
¥
6,040
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48219062
RF26200S-DT-8LK2-L
¥
6,420
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48219096
RF26200S-DT-L
¥
5,620
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48219035
RF26200S-DT-7LA2-L
¥
4,560
取扱い終了
返品不可
48219044
RF26200S-DT-7LK2-L
¥
4,840
取扱い終了
返品不可
48219071
RF26200S-DT-9LA2-L
¥
4,560
取扱い終了
返品不可
48219087
RF26200S-DT-9LK2-L
¥
4,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください