椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26300
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
300
リンク内幅W(mm)
57.2
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
57.2
ローラ径(Φmm)
44.5
チェーンNo.
RF26300S
プレート厚(mm)
9.5
最小引張強度(kN)
267
平均引張強度(kN)
314
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
55.5
ピン長L2(mm)
61
ピン径D(mm)
22.2
プレート幅H(mm)
63.5
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
44.9
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48220471
RF26300S-DT-1LA2-L
¥
9,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220487
RF26300S-DT-1LGA2-L
¥
7,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220496
RF26300S-DT-1LK2-L
¥
12,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220505
RF26300S-DT-2LA2-L
¥
8,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220514
RF26300S-DT-2LGA2-L
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220523
RF26300S-DT-2LGA4-L
¥
8,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220532
RF26300S-DT-2LK2-L
¥
9,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220541
RF26300S-DT-3LA2-L
¥
7,670
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220557
RF26300S-DT-3LGA2-L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220566
RF26300S-DT-3LK2-L
¥
8,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220575
RF26300S-DT-4LA2-L
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220584
RF26300S-DT-4LGA2-L
¥
6,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220593
RF26300S-DT-4LK2-L
¥
8,240
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220636
RF26300S-DT-6LA2-L
¥
7,310
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220645
RF26300S-DT-6LGA2-L
¥
6,910
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220654
RF26300S-DT-6LK2-L
¥
7,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220697
RF26300S-DT-8LA2-L
¥
7,310
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220706
RF26300S-DT-8LGA2-L
¥
6,910
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220715
RF26300S-DT-8LK2-L
¥
7,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220751
RF26300S-DT-L
¥
6,670
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220444
RF26300S-DT-10LA2-L
¥
5,530
取扱い終了
返品不可
48220453
RF26300S-DT-10LGA2-L
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
48220462
RF26300S-DT-10LK2-L
¥
5,980
取扱い終了
返品不可
48220602
RF26300S-DT-5LA2-L
¥
5,530
取扱い終了
返品不可
48220611
RF26300S-DT-5LGA2-L
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
48220627
RF26300S-DT-5LK2-L
¥
5,980
取扱い終了
返品不可
48220663
RF26300S-DT-7LA2-L
¥
5,530
取扱い終了
返品不可
48220672
RF26300S-DT-7LGA2-L
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
48220681
RF26300S-DT-7LK2-L
¥
5,980
取扱い終了
返品不可
48220724
RF26300S-DT-9LA2-L
¥
5,530
取扱い終了
返品不可
48220733
RF26300S-DT-9LGA2-L
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
48220742
RF26300S-DT-9LK2-L
¥
5,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください