曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)101.6ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)22.6仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22.6概略質量(kg/m)3ローラ径(Φmm)20.1チェーンNo.RF430Sプレート厚(mm)4.8最小引張強度(kN)45.8平均引張強度(kN)53.9チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25.5ピン長L2(mm)29.5ピン径D(mm)9.7プレート幅H(mm)25.4ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)7.7内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48221993RF430S-DT-10LA2-L
751
539
593(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222002RF430S-DT-10LA3-L
782
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222011RF430S-DT-10LK2-L
796
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222027RF430S-DT-10LK3-L
851
609
670(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222036RF430S-DT-1LA2-L
929
669
736(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222045RF430S-DT-1LA3-L
1,060
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222054RF430S-DT-1LK2-L
1,150
829
912(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222063RF430S-DT-1LK3-L
1,420
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222072RF430S-DT-2LA2-L
822
589
648(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222081RF430S-DT-2LA3-L
884
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222097RF430S-DT-2LK2-L
929
669
736(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222106RF430S-DT-2LK3-L
1,060
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222115RF430S-DT-3LA2-L
784
559
615(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222124RF430S-DT-3LA3-L
827
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222133RF430S-DT-3LK2-L
858
619
681(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222142RF430S-DT-3LK3-L
944
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222151RF430S-DT-4LA2-L
764
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222167RF430S-DT-4LA3-L
796
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222176RF430S-DT-4LK2-L
822
589
648(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222185RF430S-DT-4LK3-L
884
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222194RF430S-DT-5LA2-L
751
539
593(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222203RF430S-DT-5LA3-L
782
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222212RF430S-DT-5LK2-L
796
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222221RF430S-DT-5LK3-L
851
609
670(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222237RF430S-DT-6LA2-L
751
539
593(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222246RF430S-DT-6LA3-L
782
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222255RF430S-DT-6LK2-L
796
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222264RF430S-DT-6LK3-L
851
609
670(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222273RF430S-DT-7LA2-L
751
539
593(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222282RF430S-DT-7LA3-L
782
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222291RF430S-DT-7LK2-L
796
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222307RF430S-DT-7LK3-L
851
609
670(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222316RF430S-DT-8LA2-L
751
539
593(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222325RF430S-DT-8LA3-L
782
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222334RF430S-DT-8LK2-L
796
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222343RF430S-DT-8LK3-L
851
609
670(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222352RF430S-DT-9LA2-L
751
539
593(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222361RF430S-DT-9LA3-L
782
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222377RF430S-DT-9LK2-L
796
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
48222386RF430S-DT-9LK3-L
851
609
670(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222395RF430S-DT-L
711
509
560(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする