椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205
ピッチ(mm)
152.4
ピッチ
インチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)
37.1
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
37.1
ローラ径(Φmm)
34.9
チェーンNo.
RF6205S
プレート厚(mm)
7.9
最小引張強度(kN)
158
平均引張強度(kN)
186
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
40.5
ピン長L2(mm)
43
ピン径D(mm)
15.9
プレート幅H(mm)
44.5
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
26.6
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48227514
RF6205S-DT-10LA2-L
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227523
RF6205S-DT-10LA3-L
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227532
RF6205S-DT-10LGA2-L
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227541
RF6205S-DT-10LK2-L
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227557
RF6205S-DT-10LK3-L
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227566
RF6205S-DT-1LA2-L
¥
3,040
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227575
RF6205S-DT-1LA3-L
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227584
RF6205S-DT-1LGA2-L
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48227593
RF6205S-DT-1LK2-L
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48227602
RF6205S-DT-1LK3-L
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227611
RF6205S-DT-2LA2-L
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227627
RF6205S-DT-2LA3-L
¥
2,690
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227636
RF6205S-DT-2LGA2-L
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48227645
RF6205S-DT-2LGA4-L
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48227654
RF6205S-DT-2LK2-L
¥
3,040
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227663
RF6205S-DT-2LK3-L
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227672
RF6205S-DT-3LA2-L
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227681
RF6205S-DT-3LA3-L
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227697
RF6205S-DT-3LGA2-L
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48227706
RF6205S-DT-3LK2-L
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227715
RF6205S-DT-3LK3-L
¥
2,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227724
RF6205S-DT-4LA2-L
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227733
RF6205S-DT-4LA3-L
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227742
RF6205S-DT-4LGA2-L
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227751
RF6205S-DT-4LK2-L
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227767
RF6205S-DT-4LK3-L
¥
2,690
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227776
RF6205S-DT-5LA2-L
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227785
RF6205S-DT-5LA3-L
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227794
RF6205S-DT-5LGA2-L
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227803
RF6205S-DT-5LK2-L
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227812
RF6205S-DT-5LK3-L
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227821
RF6205S-DT-6LA2-L
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227837
RF6205S-DT-6LA3-L
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227846
RF6205S-DT-6LGA2-L
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227855
RF6205S-DT-6LK2-L
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227864
RF6205S-DT-6LK3-L
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227873
RF6205S-DT-7LA2-L
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227882
RF6205S-DT-7LA3-L
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227891
RF6205S-DT-7LGA2-L
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227907
RF6205S-DT-7LK2-L
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227916
RF6205S-DT-7LK3-L
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227925
RF6205S-DT-8LA2-L
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227934
RF6205S-DT-8LA3-L
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227943
RF6205S-DT-8LGA2-L
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227952
RF6205S-DT-8LK2-L
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227961
RF6205S-DT-8LK3-L
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227977
RF6205S-DT-9LA2-L
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48227986
RF6205S-DT-9LA3-L
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227995
RF6205S-DT-9LGA2-L
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228004
RF6205S-DT-9LK2-L
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ