椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF650
ピッチ
インチ系ピッチ
ピッチ(mm)
152.4
リンク内幅W(mm)
30.2
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
30.2
ローラ径(Φmm)
25.8
チェーンNo.
RF650S
プレート厚(mm)
6.3
最小引張強度(kN)
66.7
平均引張強度(kN)
78.5
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
32.5
ピン長L2(mm)
36.5
ピン径D(mm)
11.3
プレート幅H(mm)
38.1
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
11.2
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48230506
RF650S-DT-10LA2-L
¥
1,350
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48230515
RF650S-DT-10LA3-L
¥
1,370
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230524
RF650S-DT-10LGA2-L
¥
1,360
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230533
RF650S-DT-10LK2-L
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48230542
RF650S-DT-10LK3-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230551
RF650S-DT-1LA2-L
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48230567
RF650S-DT-1LA3-L
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230576
RF650S-DT-1LGA2-L
¥
1,740
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48230585
RF650S-DT-1LK2-L
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48230594
RF650S-DT-1LK3-L
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230603
RF650S-DT-2LA2-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48230612
RF650S-DT-2LA3-L
¥
1,540
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230621
RF650S-DT-2LGA2-L
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48230637
RF650S-DT-2LGA4-L
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48230646
RF650S-DT-2LK2-L
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48230655
RF650S-DT-2LK3-L
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230664
RF650S-DT-3LA2-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48230673
RF650S-DT-3LA3-L
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230682
RF650S-DT-3LGA2-L
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48230691
RF650S-DT-3LK2-L
¥
1,560
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48230707
RF650S-DT-3LK3-L
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230716
RF650S-DT-4LA2-L
¥
1,380
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48230725
RF650S-DT-4LA3-L
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230734
RF650S-DT-4LGA2-L
¥
1,380
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230743
RF650S-DT-4LK2-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48230752
RF650S-DT-4LK3-L
¥
1,540
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230761
RF650S-DT-5LA2-L
¥
1,350
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48230777
RF650S-DT-5LA3-L
¥
1,370
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230786
RF650S-DT-5LGA2-L
¥
1,360
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230795
RF650S-DT-5LK2-L
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48230804
RF650S-DT-5LK3-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230813
RF650S-DT-6LA2-L
¥
1,350
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48230822
RF650S-DT-6LA3-L
¥
1,370
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230831
RF650S-DT-6LGA2-L
¥
1,360
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230847
RF650S-DT-6LK2-L
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48230856
RF650S-DT-6LK3-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230865
RF650S-DT-7LA2-L
¥
1,350
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48230874
RF650S-DT-7LA3-L
¥
1,370
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230883
RF650S-DT-7LGA2-L
¥
1,360
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230892
RF650S-DT-7LK2-L
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48230901
RF650S-DT-7LK3-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230917
RF650S-DT-8LA2-L
¥
1,350
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48230926
RF650S-DT-8LA3-L
¥
1,370
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230935
RF650S-DT-8LGA2-L
¥
1,360
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230944
RF650S-DT-8LK2-L
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48230953
RF650S-DT-8LK3-L
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230962
RF650S-DT-9LA2-L
¥
1,350
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48230971
RF650S-DT-9LA3-L
¥
1,370
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230987
RF650S-DT-9LGA2-L
¥
1,360
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230996
RF650S-DT-9LK2-L
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ