曜日別特売

SA-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

SA-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)SA-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)SA-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)
管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁内容量1個
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
全58種類を絞り込む
流量(L/min)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47998797SA-G01-E2X-C1-313530
71,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47998806SA-G01-E2X-C2-313530
71,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47998842SA-G01-E2X-R-C2-313530
76,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47998867SA-G01-E3X-C115-3135100
74,800
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47998876SA-G01-E3X-C1-3135100
71,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
47998885SA-G01-E3X-C230-3135100
74,800
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47998894SA-G01-E3X-C2-3135100
71,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999025SA-G01-E3X-GR-C1-3135100
84,100
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999034SA-G01-E3X-GR-C2-3135100
84,100
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999052SA-G01-E3X-J-C115-3135100
78,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999061SA-G01-E3X-J-C1-3135100
74,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999077SA-G01-E3X-J-C230-3135100
78,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999086SA-G01-E3X-J-C2-3135100
74,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999104SA-G01-E3X-JR-C115-3135100
84,300
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999113SA-G01-E3X-JR-C1-3135100
80,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999122SA-G01-E3X-JR-C230-3135100
84,300
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999131SA-G01-E3X-JR-C2-3135100
80,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999156SA-G01-E3X-N-C115-3135100
98,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999165SA-G01-E3X-N-C1-3135100
94,600
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999174SA-G01-E3X-NR-C115-3135100
104,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999183SA-G01-E3X-NR-C1-3135100
100,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999192SA-G01-E3X-NR-C2-3135100
100,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999226SA-G01-E3X-R-C115-3135100
80,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999235SA-G01-E3X-R-C1-3135100
76,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999244SA-G01-E3X-R-C230-3135100
80,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999253SA-G01-E3X-R-C2-3135100
76,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999305SA-G01-E3Z-C1-313565
71,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47999341SA-G01-E3Z-R-C1-313565
76,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47998815SA-G01-E2X-D1-313530
61,500
取扱い終了
返品不可
47998824SA-G01-E2X-D2-313530
61,500
取扱い終了
返品不可
47998833SA-G01-E2X-FR-E1-312530
オープン
取扱い終了
返品不可
47998851SA-G01-E2X-R-E1-313530
オープン
取扱い終了
返品不可
47998903SA-G01-E3X-D1-3135100
61,500
取扱い終了
返品不可
47998912SA-G01-E3X-D2-3135100
61,500
取扱い終了
47998921SA-G01-E3X-E1-3135100
オープン
取扱い終了
返品不可
47998937SA-G01-E3X-E230-3135100
オープン
取扱い終了
返品不可
47998946SA-G01-E3X-E2-3135100
オープン
取扱い終了
返品不可
47998955SA-G01-E3X-F-D2-312550
73,400
取扱い終了
返品不可
47998964SA-G01-E3X-F-E1-312550
オープン
取扱い終了
返品不可
47998973SA-G01-E3X-F-E2-312550
オープン
取扱い終了
返品不可
47998982SA-G01-E3X-FR-D2-312550
78,300
取扱い終了
返品不可
47998991SA-G01-E3X-FR-E1-312550
オープン
取扱い終了
返品不可
47999007SA-G01-E3X-FR-E2-312550
オープン
取扱い終了
返品不可
47999016SA-G01-E3X-GNR-D2-3135100
92,900
取扱い終了
返品不可
47999043SA-G01-E3X-GR-D2-3135100
72,700
取扱い終了
返品不可
47999095SA-G01-E3X-J-D2-3135100
64,600
取扱い終了
返品不可
47999147SA-G01-E3X-JR-D2-3135100
69,500
取扱い終了
返品不可
47999201SA-G01-E3X-NR-E1-3135100
オープン
取扱い終了
返品不可
47999217SA-G01-E3X-NR-E2-3135100
オープン
取扱い終了
返品不可
47999262SA-G01-E3X-R-D1-3135100
66,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする