SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁内容量1個
全227種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
227種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48000312SA-G03-A2X-C1-J213540
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000321SA-G03-A2X-C2-213540
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000346SA-G03-A2X-C2-J213540
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000355SA-G03-A2X-D1-J213585
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000364SA-G03-A2X-D2-213585
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000373SA-G03-A2X-D2-J213585
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000434SA-G03-A2X-F-D2-J212585
73,300
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000504SA-G03-A2X-GR-C1-J213540
70,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000513SA-G03-A2X-GR-C2-J213540
70,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000531SA-G03-A2X-GR-D2-J213585
70,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000592SA-G03-A2X-JR-C2-J213540
68,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000723SA-G03-A2X-R-C1-J213540
66,600
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000732SA-G03-A2X-R-C2-J213540
66,600
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000757SA-G03-A2X-R-D2-J213585
66,600
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000784SA-G03-A3X-C115-J2135130
65,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000793SA-G03-A3X-C1-2135130
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000802SA-G03-A3X-C1-J2135130
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000811SA-G03-A3X-C2-2135130
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000827SA-G03-A3X-C230-2135130
65,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000836SA-G03-A3X-C230-J2135130
65,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000845SA-G03-A3X-C2-J2135130
63,600
39,980
43,978(税込)
123日以内出荷
返品不可
48000854SA-G03-A3X-D1-J2135160
63,600
39,980
43,978(税込)
123日以内出荷
返品不可
48000863SA-G03-A3X-D2-2135160
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000872SA-G03-A3X-D2-J2135160
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000933SA-G03-A3X-F-D1-J2125130
73,300
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000951SA-G03-A3X-F-D2-J2125130
73,300
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000985SA-G03-A3X-FGR-D1-J2125130
79,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000994SA-G03-A3X-FGR-D2-J2125130
79,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001012SA-G03-A3X-FNR-D2-J2125130
88,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001021SA-G03-A3X-FR-D1-J2125130
76,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001037SA-G03-A3X-FR-D2-J2125130
76,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001073SA-G03-A3X-GR-C1-2135130
70,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001082SA-G03-A3X-GR-C1-J2135130
70,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001091SA-G03-A3X-GR-C2-J2135130
70,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001116SA-G03-A3X-GR-D2-2135160
70,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001125SA-G03-A3X-GR-D2-J2135160
70,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001134SA-G03-A3X-J-C1-J2135130
65,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001143SA-G03-A3X-J-C2-J2135130
65,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001161SA-G03-A3X-J-D2-J2135160
65,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001213SA-G03-A3X-JNR-C1-J2135130
80,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001222SA-G03-A3X-JNR-C2-J2135130
80,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001247SA-G03-A3X-JNR-D2-J2135160
80,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001265SA-G03-A3X-JR-C2-J2135130
68,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001292SA-G03-A3X-JR-D2-J2135160
68,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001301SA-G03-A3X-N-C1-J2135130
75,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001317SA-G03-A3X-N-C2-2135130
75,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001326SA-G03-A3X-N-C2-J2135130
75,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001353SA-G03-A3X-N-D2-J2135160
75,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001387SA-G03-A3X-NR-C1-J2135130
78,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
48001396SA-G03-A3X-NR-C2-J2135130
78,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする