SA-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

SA-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)SA-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)SA-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁内容量1個
全150種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48011092SA-G03-H2X-C1-J213540
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011101SA-G03-H2X-C2-J213540
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011117SA-G03-H2X-D1-J213585
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011126SA-G03-H2X-D2-J213585
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011196SA-G03-H3X-C115-J2135130
65,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011205SA-G03-H3X-C1-2135130
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011214SA-G03-H3X-C1-J2135130
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011223SA-G03-H3X-C230-J2135130
65,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011241SA-G03-H3X-D1-J2135160
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011257SA-G03-H3X-D2-2135160
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011266SA-G03-H3X-D2-J2135160
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011327SA-G03-H3X-F-D1-J2125130
73,300
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011336SA-G03-H3X-F-D2-J2125130
73,300
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011363SA-G03-H3X-FNR-D2-J2125130
88,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011381SA-G03-H3X-FR-D2-J2125130
76,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011415SA-G03-H3X-GR-C1-J2135130
70,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011424SA-G03-H3X-GR-C2-J2135130
70,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011442SA-G03-H3X-GR-D2-2135160
70,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011451SA-G03-H3X-GR-D2-J2135160
70,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011467SA-G03-H3X-J-C1-J2135130
65,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011512SA-G03-H3X-N-C1-J2135130
75,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011521SA-G03-H3X-N-C2-2135130
75,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011537SA-G03-H3X-N-C230-J2135130
77,300
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011564SA-G03-H3X-N-D2-J2135160
75,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011625SA-G03-H3X-NR-D2-J2135160
78,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011652SA-G03-H3X-R-C1-J2135130
66,600
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011661SA-G03-H3X-R-C2-J2135130
66,600
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011686SA-G03-H3X-R-D2-J2135160
66,600
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011713SA-G03-H3Z-C1-J2135130
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011722SA-G03-H3Z-C2-J2135130
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011731SA-G03-H3Z-D1-J2135160
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011747SA-G03-H3Z-D2-J2135160
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011774SA-G03-H3Z-F-D1-J2125130
73,300
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011783SA-G03-H3Z-F-D2-J2125130
73,300
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011844SA-G03-H3Z-FR-D2-J2125130
76,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48011853SA-G03-H3Z-GR-C1-J2135130
70,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012072SA-G03-H4-NR-D2-J2135160
78,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012081SA-G03-H4-R-C115-2135130
68,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012097SA-G03-H5-C1-J2135130
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012106SA-G03-H5-C2-J2135130
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012115SA-G03-H5-D1-J2135160
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012124SA-G03-H5-D2-2135160
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012133SA-G03-H5-D2-J2135160
63,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012167SA-G03-H5-F-D1-J2125130
73,300
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012176SA-G03-H5-F-D2-J2125130
73,300
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012237SA-G03-H5-FGR-D2-J2125130
79,800
49,980
54,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
48012316SA-G03-H5-GNR-D2-J2135160
81,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012352SA-G03-H5-GR-D2-J2135160
70,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012361SA-G03-H5-J-C1-J2135130
65,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012404SA-G03-H5-N-C1-J2135130
75,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする