NACHI(不二越)
スロットル(アンドチェック)バルブ
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1 1/4
流量(L/min)
190
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47959344
CFR-G10-10
ガスケット取付形
¥
73,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
47959353
CFR-T10-10
ねじ接続形
¥
58,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976835
FR-G10-10
ガスケット取付形
¥
63,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976844
FR-T10-10
ねじ接続形
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください