バキュームチェックバルブ

バキュームチェックバルブ - NACHI(不二越)バキュームチェックバルブ - NACHI(不二越)バキュームチェックバルブ - NACHI(不二越)バキュームチェックバルブ - NACHI(不二越)バキュームチェックバルブ - NACHI(不二越)バキュームチェックバルブ - NACHI(不二越)バキュームチェックバルブ - NACHI(不二越)バキュームチェックバルブ - NACHI(不二越)
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47982067OCV-G01-W-20251/850
27,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
47982076OCV-G03-W-50253/8100
40,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982085OCV-G03-W-J50253/8100
40,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47986775OVH-G04-W-10351/2300
86,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする