曜日別特売

ファインソレノイドバルブ SFシリーズ

ファインソレノイドバルブ SFシリーズ - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48012693SF-G01-C510-AR-D1-1010
114,300
取扱い終了
返品不可
48012702SF-G01-C510-AR-D2-1010
114,300
取扱い終了
返品不可
48012711SF-G01-C510-R-D2-1010
114,300
取扱い終了
返品不可
48012727SF-G01-C520-AR-D2-1020
114,300
取扱い終了
返品不可
48012736SF-G01-C520-R-D2-1020
114,300
取扱い終了
返品不可
48012745SF-G01-C540-AR-D2-1040
114,300
取扱い終了
返品不可
48012754SF-G01-C540-R-D2-1040
114,300
取扱い終了
返品不可
48012763SF-G01-C6S10-AR-D1-1010
114,300
取扱い終了
返品不可
48012772SF-G01-C6S10-AR-D2-1010
114,300
取扱い終了
返品不可
48012781SF-G01-C6S10-R-D2-1010
114,300
取扱い終了
返品不可
48012797SF-G01-C6S20-AR-D2-1020
114,300
取扱い終了
返品不可
48012806SF-G01-C6S20-R-D2-1020
114,300
取扱い終了
返品不可
48012815SF-G01-C6S40-AR-D2-1040
114,300
取扱い終了
返品不可
48012824SF-G01-C6S40-R-D1-1040
114,300
取扱い終了
返品不可
48012833SF-G01-C6S40-R-D2-1040
114,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする