曜日別特売

フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受 7000形(2個組合せ)

フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受 7000形(2個組合せ) - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479566417000CDU102680.3(最小)-0.15(最小)22
14,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
479566757001CDU122880.3(最小)-0.15(最小)24
15,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
479567027002CDU153290.3(最小)-0.15(最小)35
17,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
479567367003CDU1735100.3(最小)-0.15(最小)45
18,100
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
479567637004CDU2042120.6(最小)-0.3(最小)79
20,700
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
479567977005CDU2547120.6(最小)-0.3(最小)91
23,200
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
479568247006CDU3055131(最小)-0.6(最小)135
25,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
479568517007CDU3562141(最小)-0.6(最小)170
27,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
479568857008CDU4068151(最小)-0.6(最小)210
33,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
479569127009CDU4575161(最小)-0.6(最小)265
42,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
479569467010CDU5080161(最小)-0.6(最小)285
49,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
479569737011CDU5590181.1(最小)-0.6(最小)420
61,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
479570077012CDU6095181.1(最小)-0.6(最小)450
70,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
479570347013CDU65100181.1(最小)-0.6(最小)470
85,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
479570617014CDU70110201.1(最小)-0.6(最小)660
97,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
479570957015CDU75115201.1(最小)-0.6(最小)695
110,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
479571227016CDU80125221.1(最小)-0.6(最小)925
133,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
479571567017CDU85130221.1(最小)-0.6(最小)960
157,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
479571837018CDU90140241.5(最小)-1(最小)1260
177,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
479572177019CDU95145241.5(最小)-1(最小)1360
204,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
479572447020CDU100150241.5(最小)-1(最小)1370
229,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
479572717021CDU10516026----
198,000
取扱い終了
返品不可
479573057022CDU11017028----
255,000
取扱い終了
返品不可
479573327024CDU12018028----
337,000
取扱い終了
返品不可
479573667026CDU13020033----
418,000
取扱い終了
返品不可
479573937028CDU14021033----
473,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする