ブレーキバルブ(ダイレクト形)

ブレーキバルブ(ダイレクト形) - NACHI(不二越)ブレーキバルブ(ダイレクト形) - NACHI(不二越)ブレーキバルブ(ダイレクト形) - NACHI(不二越)ブレーキバルブ(ダイレクト形) - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47985847ORO-G01-A1-201/820
41,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985856ORO-G01-A1-K-201/820
42,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985865ORO-G01-A3-201/820
41,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985874ORO-G01-A3-K-201/820
42,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985883ORO-G01-B1-201/820
41,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985892ORO-G01-B1-K-201/820
42,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985901ORO-G01-B3-201/820
41,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985917ORO-G01-B3-K-201/820
42,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985926ORO-G01-W1-201/820
45,700
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985935ORO-G01-W1-K-201/820
48,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985944ORO-G01-W3-201/820
45,700
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985953ORO-G01-W3-K-201/820
48,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985962ORO-G03-A1-503/830
61,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47985971ORO-G03-A1-J503/830
61,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47986005ORO-G03-A3-503/830
61,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47986014ORO-G03-A3-J503/830
61,400
36,980
40,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
47986032ORO-G03-A3-K-J503/830
63,500
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47986041ORO-G03-B1-503/830
61,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47986057ORO-G03-B1-J503/830
61,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47986084ORO-G03-B3-503/830
61,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47986093ORO-G03-B3-J503/830
61,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47986127ORO-G03-W1-503/830
83,800
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47986136ORO-G03-W1-J503/830
83,800
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47986145ORO-G03-W1-K-503/830
87,600
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47986154ORO-G03-W1-K-J503/830
87,600
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47986163ORO-G03-W3-503/830
83,800
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47986172ORO-G03-W3-J503/830
83,800
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47986181ORO-G03-W3-K-503/830
87,600
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47986197ORO-G03-W3-K-J503/830
87,600
53,980
59,378(税込)
欠品中
返品不可
47985987ORO-G03-A1-K-503/830
オープン
取扱い終了
返品不可
47985996ORO-G03-A1-K-J503/830
オープン
取扱い終了
返品不可
47986023ORO-G03-A3-K-503/830
オープン
取扱い終了
返品不可
47986066ORO-G03-B1-K-503/830
オープン
取扱い終了
返品不可
47986075ORO-G03-B1-K-J503/830
オープン
取扱い終了
返品不可
47986102ORO-G03-B3-K-503/830
オープン
取扱い終了
返品不可
47986111ORO-G03-B3-K-J503/830
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする