曜日別特売

プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ)

プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ) - NACHI(不二越)プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ) - NACHI(不二越)プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ) - NACHI(不二越)プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ) - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47984404OQ-G01-P21-201/840
42,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984413OQ-G01-P21-K-201/840
43,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984422OQ-G01-P23-201/840
42,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984431OQ-G01-P23-K-201/840
43,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984447OQ-G03-P2A-503/880
65,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984456OQ-G03-P2A-J503/880
65,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984465OQ-G03-P2A-K-503/880
67,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984474OQ-G03-P2A-K-J503/880
67,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984483OQ-G03-P2C-503/880
65,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984492OQ-G03-P2C-J503/880
65,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984501OQ-G03-P2C-K-503/880
67,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984517OQ-G03-P2C-K-J503/880
67,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984526OQ-G03-P2E-503/880
65,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984535OQ-G03-P2E-J503/880
65,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984544OQ-G03-P2E-K-503/880
67,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984553OQ-G03-P2E-K-J503/880
67,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする