NACHI(不二越)
フローコントロールバルブ
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47982584
OF-G01-P20-20
1/8
20
¥
65,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982593
OF-G03-P60-50
3/8
60
¥
96,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982602
OF-G03-P60-J50
3/8
60
¥
96,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください