曜日別特売

フローコントロールバルブ(メータアウト)

フローコントロールバルブ(メータアウト) - NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータアウト) - NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータアウト) - NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータアウト) - NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータアウト) - NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータアウト) - NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータアウト) - NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータアウト) - NACHI(不二越)
制御方式メータアウト接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁内容量1個
全12種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
管接続口径
流量(L/min)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
No.
管接続口径
流量(L/min)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47980773OCF-G01-A40-Y-3025(デザインNo.)301/840(チェック弁)0.08[0.8]
65,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
47980791OCF-G01-B40-Y-3025(デザインNo.)301/840(チェック弁)0.08[0.8]
65,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47980816OCF-G01-W40-Y-3025(デザインNo.)301/840(チェック弁)0.08[0.8]
88,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
47980843OCF-G03-A60-Y-5025(デザインNo.)503/860(チェック弁)0.1[1.0]
96,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
47980852OCF-G03-A60-Y-J5025(デザインNo.)J503/860(チェック弁)0.1[1.0]
96,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
47980886OCF-G03-B60-Y-5025(デザインNo.)503/860(チェック弁)0.1[1.0]
96,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47980895OCF-G03-B60-Y-J5025(デザインNo.)J503/860(チェック弁)0.1[1.0]
96,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47980922OCF-G03-W60-Y-5025(デザインNo.)503/860(チェック弁)0.1[1.0]
129,400
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47980931OCF-G03-W60-Y-J5025(デザインNo.)J503/860(チェック弁)0.1[1.0]
129,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
47982627OFH-G04-A200-Y-1035(デザインNo.)101/2200(チェック弁)0.1[1.0]
197,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982645OFH-G04-B200-Y-1035(デザインNo.)101/2200(チェック弁)0.1[1.0]
197,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982663OFH-G04-W200-Y-1035(デザインNo.)101/2200(チェック弁)0.1[1.0]
290,600
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする