フローコントロールバルブ(メータイン)

フローコントロールバルブ(メータイン) - NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータイン) - NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータイン) - NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータイン) - NACHI(不二越)
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47980764OCF-G01-A40-X-30251/840
65,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
47980782OCF-G01-B40-X-30251/840
65,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47980807OCF-G01-W40-X-30251/840
88,500
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
47980825OCF-G03-A60-X-50253/860
96,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
47980834OCF-G03-A60-X-J50253/860
96,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
47980861OCF-G03-B60-X-50253/860
96,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47980877OCF-G03-B60-X-J50253/860
96,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47980904OCF-G03-W60-X-50253/860
129,400
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47980913OCF-G03-W60-X-J50253/860
129,400
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
47982611OFH-G04-A200-X-10351/2200
197,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982636OFH-G04-B200-X-10351/2200
197,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982654OFH-G04-W200-X-10351/2200
290,600
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする