フローレギュレータバルブ(メータイン)

フローレギュレータバルブ(メータイン) - NACHI(不二越)フローレギュレータバルブ(メータイン) - NACHI(不二越)フローレギュレータバルブ(メータイン) - NACHI(不二越)フローレギュレータバルブ(メータイン) - NACHI(不二越)フローレギュレータバルブ(メータイン) - NACHI(不二越)フローレギュレータバルブ(メータイン) - NACHI(不二越)フローレギュレータバルブ(メータイン) - NACHI(不二越)フローレギュレータバルブ(メータイン) - NACHI(不二越)
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47982094OCY-G01-A-X-K-20251/850
27,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982112OCY-G01-B-X-K-20251/850
27,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982146OCY-G01-W-X-K-20251/850
32,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982173OCY-G03-A-HX-J51253/8100
36,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982191OCY-G03-A-HX-K-J51253/8100
38,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982243OCY-G03-A-X-K-51253/8100
38,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982252OCY-G03-A-X-K-J51253/8100
38,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982295OCY-G03-B-HX-J51253/8100
36,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982313OCY-G03-B-HX-K-J51253/8100
38,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982365OCY-G03-B-X-K-51253/8100
38,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982374OCY-G03-B-X-K-J51253/8100
38,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982471OCY-G03-W-HX-J51253/8100
44,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982496OCY-G03-W-HX-K-J51253/8100
48,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982541OCY-G03-W-X-K-51253/8100
48,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982557OCY-G03-W-X-K-J51253/8100
48,100
29,980
32,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
47987423OYH-G04-A-X-10351/2300
52,300
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47987441OYH-G04-B-X-10351/2300
52,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
47987475OYH-G04-W-X-10351/2300
80,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47982164OCY-G03-A-HX-51253/8100
オープン
取扱い終了
返品不可
47982182OCY-G03-A-HX-K-51253/8100
オープン
取扱い終了
返品不可
47982286OCY-G03-B-HX-51253/8100
オープン
取扱い終了
返品不可
47982304OCY-G03-B-HX-K-51253/8100
オープン
取扱い終了
返品不可
47982462OCY-G03-W-HX-51253/8100
オープン
取扱い終了
返品不可
47982487OCY-G03-W-HX-K-51253/8100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする