NACHI(不二越)
モジュラー形電磁比例減圧弁
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
30
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
内容量
1個
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47974762
EOG-G01-P1-11
¥
223,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
47974771
EOG-G01-P2-11
¥
223,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
47974787
EOG-G01-PB-11
¥
223,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
123日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください