NACHI(不二越)
モジュラー形電磁比例流量制御弁
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
25
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁
内容量
1個
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47974744
EOF-G01-P25-11
¥
302,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47974753
EOF-G01-T25-11
¥
302,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください