ライトアングルチェックバルブ

ライトアングルチェックバルブ - NACHI(不二越)ライトアングルチェックバルブ - NACHI(不二越)ライトアングルチェックバルブ - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
接続方式
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47959107CA-G03-1-203/8ガスケット取付形40
25,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
47959116CA-G03-2-203/8ガスケット取付形40
25,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47959125CA-G03-3-203/8ガスケット取付形40
25,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47959134CA-G06-1-203/4ガスケット取付形110
32,200
20,980
23,078(税込)
当日出荷
47959143CA-G06-2-203/4ガスケット取付形110
32,200
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
47959152CA-G06-3-203/4ガスケット取付形110
32,200
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
47959161CA-G10-1-201 1/4ガスケット取付形320
51,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
47959177CA-G10-2-201 1/4ガスケット取付形320
51,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
47959186CA-G10-3-201 1/4ガスケット取付形320
51,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47959195CA-T03-2-203/8ねじ接続形40
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47959204CA-T06-2-203/4ねじ接続形110
23,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
47959213CA-T10-1-201 1/4ねじ接続形320
35,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47959222CA-T10-2-201 1/4ねじ接続形320
35,800
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
47959231CA-T10-3-201 1/4ねじ接続形320
35,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする