高圧M35シリーズ モジュラーバルブ

高圧M35シリーズ モジュラーバルブ - NACHI(不二越)高圧M35シリーズ モジュラーバルブ - NACHI(不二越)高圧M35シリーズ モジュラーバルブ - NACHI(不二越)高圧M35シリーズ モジュラーバルブ - NACHI(不二越)高圧M35シリーズ モジュラーバルブ - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形内容量1個
全62種類を絞り込む
管接続口径
流量(L/min)
バルブ種類
62種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
流量(L/min)
バルブ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47981281OCH-G01-P1-101/850流量制御弁
22,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
47981297OCH-G01-P2-101/850流量制御弁
22,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
47981306OCH-G01-P3-101/850流量制御弁
22,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
47981315OCH-G01-T1-101/850流量制御弁
22,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
47981324OCH-G03-P1-103/8100流量制御弁
37,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47981333OCH-G03-P2-103/8100流量制御弁
37,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47981342OCH-G03-P3-103/8100流量制御弁
37,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47983634OGH-G01-B3-101/850圧力制御弁
53,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47983643OGH-G01-P3-101/850圧力制御弁
53,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47983652OGH-G03-B3-103/880圧力制御弁
89,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47983661OGH-G03-P3-103/880圧力制御弁
89,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47983677OGH-G03-P3-B-103/880圧力制御弁
89,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984097OPH-G01-A1-101/850方向制御弁
33,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984106OPH-G01-A1-F-101/850方向制御弁
41,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984115OPH-G01-A2-101/850方向制御弁
33,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984124OPH-G01-A2-F-101/850方向制御弁
41,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984133OPH-G01-B1-101/850方向制御弁
33,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984142OPH-G01-B1-F-101/850方向制御弁
41,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984151OPH-G01-B2-F-101/850方向制御弁
41,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984167OPH-G01-W1-101/850方向制御弁
41,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984176OPH-G01-W1-F-101/850方向制御弁
52,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984185OPH-G01-W2-101/850方向制御弁
41,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984194OPH-G01-W2-F-101/850方向制御弁
52,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984203OPH-G03-A1-103/8100方向制御弁
56,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984212OPH-G03-A1-D-103/8100方向制御弁
56,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984221OPH-G03-A2-103/8100方向制御弁
56,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984237OPH-G03-A2-D-103/8100方向制御弁
56,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984246OPH-G03-B1-D-103/8100方向制御弁
56,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984255OPH-G03-W1-103/8100方向制御弁
62,900
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984264OPH-G03-W1-D-103/8100方向制御弁
62,900
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47984273OPH-G03-W2-103/8100方向制御弁
62,900
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47985533ORH-G01-DA3-101/850圧力制御弁
44,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985542ORH-G01-DA5-101/850圧力制御弁
44,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985551ORH-G01-DB3-101/850圧力制御弁
44,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985567ORH-G01-DB5-101/850圧力制御弁
44,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985576ORH-G01-DW3-101/850圧力制御弁
51,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985585ORH-G01-DW5-101/850圧力制御弁
51,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985594ORH-G01-P3-101/850圧力制御弁
46,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985603ORH-G01-P5-101/850圧力制御弁
46,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985612ORH-G01-W3-101/850圧力制御弁
72,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985621ORH-G01-W5-101/850圧力制御弁
72,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985637ORH-G03-DA3-103/880圧力制御弁
64,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985646ORH-G03-DA5-103/880圧力制御弁
64,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985655ORH-G03-DB3-103/880圧力制御弁
64,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985664ORH-G03-DB5-103/880圧力制御弁
64,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985673ORH-G03-DW3-103/880圧力制御弁
85,200
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985682ORH-G03-DW5-103/880圧力制御弁
85,200
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47985691ORH-G03-P3-103/880圧力制御弁
68,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47985707ORH-G03-P5-103/880圧力制御弁
68,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47985716ORH-G03-W5-103/880圧力制御弁
99,400
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする