NACHI(不二越)
自動調心玉軸受 1200形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47950077
1204K
20
47
14
1(最小)
-
-
120
¥
2,840
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47950086
1205K
25
52
15
1(最小)
-
-
141
¥
3,170
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47950095
1206K
30
62
16
1(最小)
-
-
220
¥
3,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47950104
1207K
35
72
17
1.1(最小)
-
-
323
¥
4,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
47950113
1208K
40
80
18
1.1(最小)
-
-
417
¥
5,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
47950122
1209K
45
85
19
1.1(最小)
-
-
465
¥
5,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
47950131
1210K
50
90
20
1.1(最小)
-
-
525
¥
6,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
47950156
1212K
60
110
22
1.5(最小)
-
-
900
¥
8,290
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47950165
1213K
65
120
23
1.5(最小)
-
-
1150
¥
10,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47950147
1211K
55
100
21
-
-
-
705
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方