自動調心玉軸受 1300形

自動調心玉軸受 1300形 - NACHI(不二越)自動調心玉軸受 1300形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479501741304K2052151.1(最小)--163
3,880
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
479501831305K2562171.1(最小)--257
4,710
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
479501921306K3072191.1(最小)--387
5,670
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
479502011307K3580211.5(最小)--510
6,260
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
479502171308K4090231.5(最小)--715
7,100
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
479502351310K50110272(最小)--1210
10,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
479502441311K55120292(最小)--1580
11,600
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
479502531312K60130312.1(最小)--1960
14,400
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
479502261309K45100251.5(最小)--957
8,530
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする