NACHI(不二越)
自動調心玉軸受 2200形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全10種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
外径D(Φmm)
選択してください
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
幅B(mm)
選択してください
18
20
23
25
28
31
質量(g)
選択してください
140
163
260
403
505
545
590
810
1090
1460
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47950463
2204K
20
47
18
1(最小)
-
-
140
¥
3,280
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47950472
2205K
25
52
18
1(最小)
-
-
163
¥
3,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47950481
2206K
30
62
20
1(最小)
-
-
260
¥
4,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47950497
2207K
35
72
23
1.1(最小)
-
-
403
¥
5,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47950506
2208K
40
80
23
1.1(最小)
-
-
505
¥
5,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47950515
2209K
45
85
23
1.1(最小)
-
-
545
¥
6,610
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47950533
2211K
55
100
25
1.5(最小)
-
-
810
¥
8,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47950542
2212K
60
110
28
1.5(最小)
-
-
1090
¥
10,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47950551
2213K
65
120
31
1.5(最小)
-
-
1460
¥
13,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47950524
2210K
50
90
23
1.1(最小)
-
-
590
¥
7,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方