NACHI(不二越)
自動調心玉軸受 2300形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全9種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
外径D(Φmm)
選択してください
52
62
72
80
90
100
110
120
130
幅B(mm)
選択してください
21
24
27
31
33
36
40
43
46
質量(g)
選択してください
209
335
500
675
925
1200
1640
2100
2600
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47951172
2304K
20
52
21
1.1(最小)
-
-
209
¥
4,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47951206
2305K
25
62
24
1.1(最小)
-
-
335
¥
5,380
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
47951242
2306K
30
72
27
1.1(最小)
-
-
500
¥
6,620
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47951276
2307K
35
80
31
1.5(最小)
-
-
675
¥
7,870
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47951312
2308K
40
90
33
1.5(最小)
-
-
925
¥
9,130
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47951346
2309K
45
100
36
1.5(最小)
-
-
1200
¥
11,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47951373
2310K
50
110
40
2(最小)
-
-
1640
¥
13,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
47951382
2311K
55
120
43
2(最小)
-
-
2100
¥
16,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47951443
2312K
60
130
46
2.1(最小)
-
-
2600
¥
20,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方