曜日別特売

単列深溝玉軸受 6300形

単列深溝玉軸受 6300形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300内容量1個
全23種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479539456300-P53511100.6(最小)--53
2,590
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
479540246301-P53712121(最小)--60
2,740
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
479541036302-P54213151(最小)--82
2,830
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
479541826303-P54714171(最小)--115
3,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
479543226305-P56217251.1(最小)--232
4,970
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
479543926306-P57219301.1(最小)--346
6,480
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
479544626307-P58021351.5(最小)--457
8,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
479545416308-P59023401.5(最小)--633
12,900
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
479546116309-P510025451.5(最小)--833
16,300
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
479546976310-P511027502(最小)--1070
19,400
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
479548126312-P513031602.1(最小)--1700
28,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
479539366300-P43511100.6(最小)--53
3,910
取扱い終了
返品不可
479540156301-P43712121(最小)--60
4,170
取扱い終了
返品不可
479540946302-P44213151(最小)--82
4,300
取扱い終了
返品不可
479541736303-P44714171(最小)--115
5,220
取扱い終了
返品不可
479542436304-P45215201.1(最小)--144
5,950
取扱い終了
返品不可
479542526304-P55215201.1(最小)--144
3,800
取扱い終了
返品不可
479543136305-P46217251.1(最小)--232
7,530
取扱い終了
返品不可
479543836306-P47219301.1(最小)--346
9,800
取扱い終了
返品不可
479544536307-P48021351.5(最小)--457
13,300
取扱い終了
返品不可
479545326308-P49023401.5(最小)--633
19,500
取扱い終了
返品不可
479546026309-P410025451.5(最小)--833
24,600
取扱い終了
返品不可
479546816310-P411027502(最小)--1070
29,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする