単列深溝玉軸受 6800形

単列深溝玉軸受 6800形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479448636821105130131(最小)--325
22,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
479448726822110140161(最小)--510
26,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
479448816824120150161(最小)--549
30,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
479448976826130165181.1(最小)--790
35,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
479449066828140175181.1(最小)--840
39,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
479449156830150190201.1(最小)--1200
49,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする