曜日別特売

低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ

低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ - NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ - NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ - NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)16管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁内容量1個
全10種類を絞り込む
流量(L/min)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48012596SE-G01-A2X-GR-D2-4030
115,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012605SE-G01-A3X-GR-D2-4040
115,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
48012614SE-G01-A3X-R-E1-4040
114,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012623SE-G01-C4-GR-D2-4030
149,300
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012632SE-G01-C5-GR-D2-4040
149,300
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
48012641SE-G01-C5-R-E1-4040
132,600
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012657SE-G01-C6-GR-D2-4040
149,300
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
48012666SE-G01-C6-R-E1-4040
132,600
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
48012675SE-G01-E3X-GR-D2-4040
176,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
48012684SE-G01-E3X-R-E1-4040
151,600
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする