曜日別特売

低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ

低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ - NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ - NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ - NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ - NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ - NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ - NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ - NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ - NACHI(不二越)
管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁内容量1個
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
記号
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48012876SL-G01-A3X-GR-C1-31AC100(作動)A3X30
64,400
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
48012885SL-G01-A3X-GR-C2-31AC200(作動)A3X30
64,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48012921SL-G01-A3X-R-C1-31AC100(作動)A3X30
60,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
48012937SL-G01-A3X-R-C2-31AC200(作動)A3X30
60,400
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
48012973SL-G01-A5-GR-C1-31AC100(作動)A530
64,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48012991SL-G01-A5-R-C1-31AC100(作動)A530
60,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013007SL-G01-A5-R-C2-31AC200(作動)A530
60,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013052SL-G01-C4-GR-C1-31AC100(作動)C430
78,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013077SL-G01-C4-R-C1-31AC100(作動)C430
71,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013086SL-G01-C4-R-C2-31AC200(作動)C430
71,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
48013113SL-G01-C5-GR-C1-31AC100(作動)C530
78,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
48013122SL-G01-C5-GR-C2-31AC200(作動)C530
78,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013156SL-G01-C5-R-C1-31AC100(作動)C530
71,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
48013165SL-G01-C5-R-C2-31AC200(作動)C530
71,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
48013192SL-G01-C6-GR-C1-31AC100(作動)C630
78,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
48013201SL-G01-C6-GR-C2-31AC200(作動)C630
78,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013235SL-G01-C6-R-C1-31AC100(作動)C630
71,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
48013244SL-G01-C6-R-C2-31AC200(作動)C630
71,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013287SL-G01-C6S-GR-C1-31AC100(作動)C6S30
78,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013305SL-G01-C6S-R-C1-31AC100(作動)C6S30
71,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013314SL-G01-C6S-R-C2-31AC200(作動)C6S30
71,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013341SL-G01-C7Y-GR-C1-31AC100(作動)C7Y15
78,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48013357SL-G01-C7Y-GR-C2-31AC200(作動)C7Y15
78,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013375SL-G01-C7Y-R-C1-31AC100(作動)C7Y15
71,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013384SL-G01-C7Y-R-C2-31AC200(作動)C7Y15
71,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013411SL-G01-C9-GR-C1-31AC100(作動)C930
78,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013427SL-G01-C9-GR-C2-31AC200(作動)C930
78,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013445SL-G01-C9-R-C1-31AC100(作動)C930
71,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013463SL-G01-E3X-GR-C1-31AC100(作動)E3X30
78,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
48013472SL-G01-E3X-GR-C2-31AC200(作動)E3X30
78,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013497SL-G01-E3X-R-C1-31AC100(作動)E3X30
71,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
48013506SL-G01-E3X-R-C2-31AC200(作動)E3X30
71,100
33,980
37,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
48013533SL-G01-H3X-GR-C1-31AC100(作動)H3X30
64,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013551SL-G01-H3X-R-C1-31AC100(作動)H3X30
60,400
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
48013567SL-G01-H3X-R-C2-31AC200(作動)H3X30
60,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48013594SL-G01-H5-GR-C1-31AC100(作動)H530
64,400
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48013612SL-G01-H5-R-C1-31AC100(作動)H530
60,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48012842SL-G01-A3X-GNR-C1-31AC100(作動)A3X30
オープン
取扱い終了
返品不可
48012851SL-G01-A3X-GNR-C2-31AC200(作動)A3X30
オープン
取扱い終了
返品不可
48012867SL-G01-A3X-GNR-D2-31DC24(作動)A3X30
66,900
取扱い終了
返品不可
48012894SL-G01-A3X-GR-D2-31DC24(作動)A3X30
55,700
取扱い終了
48012903SL-G01-A3X-NR-C1-31AC100(作動)A3X30
オープン
取扱い終了
返品不可
48012912SL-G01-A3X-NR-D2-31DC24(作動)A3X30
63,400
取扱い終了
返品不可
48012946SL-G01-A3X-R-D2-31DC24(作動)A3X30
52,200
取扱い終了
返品不可
48012955SL-G01-A3X-R-E1-31AC100(作動)A3X30
53,500
取扱い終了
返品不可
48012964SL-G01-A5-GNR-C1-31AC100(作動)A530
オープン
取扱い終了
返品不可
48012982SL-G01-A5-GR-D2-31DC24(作動)A530
55,700
取扱い終了
返品不可
48013016SL-G01-A5-R-D2-31DC24(作動)A530
52,200
取扱い終了
返品不可
48013025SL-G01-C1-GR-D2-31DC24(作動)C130
68,200
取扱い終了
返品不可
48013034SL-G01-C1-NR-D2-31DC24(作動)C130
83,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする