電磁比例リリーフ弁

電磁比例リリーフ弁 - NACHI(不二越)電磁比例リリーフ弁 - NACHI(不二越)
バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁接続方式ガスケット取付形内容量1個
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
管接続口径
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47975575ER-G03-1-211503/80.7~7
217,400
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
47975593ER-G03-2-211503/81.0~14
217,400
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
47975611ER-G03-3-211503/81.5~21
217,400
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
47975636ER-G03-4-211503/81.5~28
217,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47975645ER-G03-5-211503/82.0~35
217,400
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
47975663ER-G03-B-211503/80.3~2.5
217,400
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
47975681ER-G06-1-213203/40.7~7
234,500
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47975706ER-G06-2-213203/41.0~14
234,500
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47975724ER-G06-3-213203/41.5~21
234,500
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975742ER-G06-4-213203/41.5~28
234,500
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47975751ER-G06-5-213203/42.0~35
234,500
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47975566ER-G03-1-121503/80.7~7
オープン
取扱い終了
返品不可
47975584ER-G03-2-121503/81.0~14
オープン
取扱い終了
返品不可
47975602ER-G03-3-121503/81.5~21
オープン
取扱い終了
返品不可
47975627ER-G03-4-121503/81.5~28
オープン
取扱い終了
返品不可
47975654ER-G03-B-121503/80.3~2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
47975672ER-G06-1-113203/40.7~7
オープン
取扱い終了
返品不可
47975697ER-G06-2-113203/41.0~14
オープン
取扱い終了
返品不可
47975715ER-G06-3-113203/41.5~21
オープン
取扱い終了
返品不可
47975733ER-G06-4-113203/41.5~28
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする