曜日別特売

電磁比例方向流量制御弁

電磁比例方向流量制御弁 - NACHI(不二越)電磁比例方向流量制御弁 - NACHI(不二越)電磁比例方向流量制御弁 - NACHI(不二越)電磁比例方向流量制御弁 - NACHI(不二越)電磁比例方向流量制御弁 - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47975767ESD-G01-C510-121/8(最大)25/(定格)10
173,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47975776ESD-G01-C520-121/8(最大)25/(定格)20
173,800
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
47975785ESD-G01-C6S10-121/8(最大)25/(定格)10
173,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
47975794ESD-G01-C6S20-121/8(最大)25/(定格)20
173,800
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
47975803ESD-G03-C540-123/8(最大)100/(定格)40
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975812ESD-G03-C540-A-123/8(最大)100/(定格)40
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975821ESD-G03-C540-AE-123/8(最大)100/(定格)40
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975837ESD-G03-C540-AG-123/8(最大)100/(定格)40
348,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975846ESD-G03-C540-E-123/8(最大)100/(定格)40
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975855ESD-G03-C540-G-123/8(最大)100/(定格)40
348,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975864ESD-G03-C580-123/8(最大)100/(定格)80
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975873ESD-G03-C580-A-123/8(最大)100/(定格)80
300,700
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
47975882ESD-G03-C580-AE-123/8(最大)100/(定格)80
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975891ESD-G03-C580-AG-123/8(最大)100/(定格)80
348,700
239,800
263,780(税込)
欠品中
返品不可
47975907ESD-G03-C580-E-123/8(最大)100/(定格)80
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975916ESD-G03-C580-EG-123/8(最大)100/(定格)80
348,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975925ESD-G03-C580-G-123/8(最大)100/(定格)80
348,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975934ESD-G03-C6S40-123/8(最大)100/(定格)40
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975943ESD-G03-C6S40-A-123/8(最大)100/(定格)40
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975952ESD-G03-C6S40-AE-123/8(最大)100/(定格)40
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975961ESD-G03-C6S40-AG-123/8(最大)100/(定格)40
348,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975977ESD-G03-C6S40-E-123/8(最大)100/(定格)40
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975986ESD-G03-C6S40-G-123/8(最大)100/(定格)40
348,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47975995ESD-G03-C6S80-123/8(最大)100/(定格)80
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976004ESD-G03-C6S80-A-123/8(最大)100/(定格)80
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976013ESD-G03-C6S80-AE-123/8(最大)100/(定格)80
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976022ESD-G03-C6S80-AEG-123/8(最大)100/(定格)80
348,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976031ESD-G03-C6S80-AG-123/8(最大)100/(定格)80
348,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976047ESD-G03-C6S80-E-123/8(最大)100/(定格)80
300,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976056ESD-G04-C5140-121/2(最大)140/(定格)140
332,900
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976065ESD-G04-C5140-A-121/2(最大)140/(定格)140
332,900
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976074ESD-G04-C5140-E-121/2(最大)140/(定格)140
332,900
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976083ESD-G04-C6S140-121/2(最大)140/(定格)140
332,900
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976092ESD-G04-C6S140-A-121/2(最大)140/(定格)140
332,900
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976101ESD-G04-C6S140-AE-121/2(最大)140/(定格)140
332,900
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976117ESD-G04-C6S140-AG-121/2(最大)140/(定格)140
381,200
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976126ESD-G06-C5125-133/4(最大)250/(定格)125
350,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976135ESD-G06-C5125-A-133/4(最大)250/(定格)125
350,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976144ESD-G06-C5125-AE-133/4(最大)250/(定格)125
350,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976153ESD-G06-C5125-AEG-133/4(最大)250/(定格)125
398,800
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976162ESD-G06-C5125-AG-133/4(最大)250/(定格)125
398,800
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976171ESD-G06-C5125-E-133/4(最大)250/(定格)125
350,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976187ESD-G06-C5125-EG-133/4(最大)250/(定格)125
398,800
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976196ESD-G06-C5250-133/4(最大)250/(定格)250
350,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976205ESD-G06-C5250-A-133/4(最大)250/(定格)250
350,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976214ESD-G06-C5250-AE-133/4(最大)250/(定格)250
350,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976223ESD-G06-C5250-AG-133/4(最大)250/(定格)250
398,800
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976232ESD-G06-C5250-E-133/4(最大)250/(定格)250
350,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976241ESD-G06-C5250-G-133/4(最大)250/(定格)250
398,800
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976257ESD-G06-C6S125-133/4(最大)250/(定格)125
350,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする