NACHI(不二越)
油圧バルブ (CN)インラインチェックバルブ
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47959502
CN-T03-2-11
3/8
30
¥
12,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
47959527
CN-T06-2-11
3/4
75
¥
16,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47959536
CN-T10-2-11
1 1/4
190
¥
23,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47959511
CN-T03-C-7841B
3/8
30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください