油圧バルブ (FR)アンドチェックバルブ

油圧バルブ (FR)アンドチェックバルブ - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47959317CFR-F06-30
64,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47959326CFR-F10-30
99,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47959335CFR-F16-30
168,700
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47976801FR-F06-30
40,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47976817FR-F10-30
84,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47976826FR-F16-30
154,500
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする