油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ

油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ - NACHI(不二越)油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ - NACHI(不二越)油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ - NACHI(不二越)油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
接続方式
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47976896G-G03-A-213/8ガスケット取付形20
83,600
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976905G-G03-B-213/8ガスケット取付形20
83,600
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976914G-G06-1-213/4ガスケット取付形120
94,100
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976923G-G06-3-213/4ガスケット取付形120
94,100
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976932G-G10-1-211 1/4ガスケット取付形280
133,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976941G-G10-3-211 1/4ガスケット取付形280
133,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977097G-T03-A-213/8ねじ接続形20
76,700
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977106G-T03-B-213/8ねじ接続形20
76,700
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977115G-T06-1-213/4ねじ接続形120
87,200
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977124G-T06-3-213/4ねじ接続形120
87,200
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977133G-T10-1-211 1/4ねじ接続形280
120,700
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977142G-T10-3-211 1/4ねじ接続形280
120,700
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする