曜日別特売

油圧バルブ (GR)バランシングバルブ(レデューシングアンドリリーフバルブ)

油圧バルブ (GR)バランシングバルブ(レデューシングアンドリリーフバルブ) - NACHI(不二越)油圧バルブ (GR)バランシングバルブ(レデューシングアンドリリーフバルブ) - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁内容量1個
全14種類を絞り込む
管接続口径
流量(L/min)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47976957GR-G01-A1-201/830
56,300
33,980
37,378(税込)
122日以内出荷
返品不可
47976966GR-G01-A1-K-201/830
57,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976975GR-G01-A2-201/830
56,300
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976984GR-G01-A2-K-201/830
57,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976993GR-G03-A1-203/850
93,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977002GR-G03-A1-B-203/850
93,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977011GR-G03-A1-B-J203/850
93,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977027GR-G03-A1-BK-203/850
96,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977036GR-G03-A1-BK-J203/850
96,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977045GR-G03-A1-K-203/850
96,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977054GR-G03-A2-203/850
93,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977063GR-G03-A2-B-203/850
93,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977072GR-G03-A2-BK-203/850
96,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977081GR-G03-A2-K-203/850
96,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする