NACHI(不二越)
油圧バルブ (RC)リモートコントロールリリーフバルブ
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
2
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47988954
RC-G02-1-21
¥
32,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47988963
RC-G02-1-K-21
¥
32,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47988972
RC-G02-3-21
¥
32,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47988981
RC-G02-3-K-21
¥
32,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください