曜日別特売

油圧バルブ (RIS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

油圧バルブ (RIS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁内容量1個
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47989173RIS-G03-1-F-C1-213/8150
155,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989191RIS-G03-3-F-C1-213/8150
155,000
77,980
85,778(税込)
122日以内出荷
返品不可
47989207RIS-G03-3-F-C2-213/8150
155,000
77,980
85,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
47989243RIS-G03-3-FN-C1-213/8150
166,800
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989252RIS-G03-5-F-C1-213/8150
155,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989261RIS-G03-5-F-C2-213/8150
155,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989313RIS-G03-AQ1-C1-213/8150
129,100
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989322RIS-G03-AQ1-C2-213/8150
129,100
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989356RIS-G03-AQ1-G-C1-213/8150
133,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989374RIS-G03-AQ3-C1-213/8150
129,100
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989383RIS-G03-AQ3-C2-213/8150
129,100
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989417RIS-G03-AQ3-G-C1-213/8150
133,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989435RIS-G03-AQ5-C1-213/8150
129,100
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989444RIS-G03-AQ5-C2-213/8150
129,100
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989453RIS-G03-AQ5-C230-213/8150
131,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989471RIS-G03-AR3-C1-213/8150
129,100
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989487RIS-G03-AR3-C2-213/8150
129,100
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989505RIS-G06-1-F-C1-213/4320
169,200
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989514RIS-G06-3-F-C1-213/4320
169,200
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989523RIS-G06-3-F-C2-213/4320
169,200
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989557RIS-G06-3-FG-C1-213/4320
173,100
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989575RIS-G06-5-F-C1-213/4320
169,200
77,980
85,778(税込)
欠品中
返品不可
47989584RIS-G06-5-F-C2-213/4320
169,200
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989636RIS-G06-AQ1-C2-213/4320
143,200
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989645RIS-G06-AQ3-C1-213/4320
143,200
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989654RIS-G06-AQ3-C2-213/4320
143,200
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989681RIS-G06-AQ5-C1-213/4320
143,200
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989697RIS-G06-AQ5-C2-213/4320
143,200
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989706RIS-G06-AR3-C1-213/4320
143,200
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47989182RIS-G03-1-F-E1-213/8150
144,800
取扱い終了
返品不可
47989216RIS-G03-3-F-D2-213/8150
140,900
取扱い終了
返品不可
47989225RIS-G03-3-F-E1-213/8150
144,800
取扱い終了
返品不可
47989234RIS-G03-3-FG-D2-213/8150
131,000
取扱い終了
返品不可
47989277RIS-G03-5-F-D2-213/8150
140,900
取扱い終了
返品不可
47989286RIS-G03-5-F-E1-213/8150
144,800
取扱い終了
返品不可
47989295RIS-G03-5-F-E2-213/8150
144,800
取扱い終了
返品不可
47989304RIS-G03-5-FG-D2-213/8150
144,400
取扱い終了
返品不可
47989331RIS-G03-AQ1-D2-213/8150
117,300
取扱い終了
返品不可
47989347RIS-G03-AQ1-E1-213/8150
121,000
取扱い終了
返品不可
47989365RIS-G03-AQ1-G-D2-213/8150
120,800
取扱い終了
返品不可
47989392RIS-G03-AQ3-D2-213/8150
117,300
取扱い終了
返品不可
47989401RIS-G03-AQ3-E1-213/8150
121,000
取扱い終了
返品不可
47989426RIS-G03-AQ3-G-D2-213/8150
120,800
取扱い終了
返品不可
47989462RIS-G03-AQ5-E1-213/8150
121,000
取扱い終了
返品不可
47989496RIS-G03-AR3-D2-213/8150
117,300
取扱い終了
返品不可
47989532RIS-G06-3-F-D2-213/4320
139,000
取扱い終了
返品不可
47989541RIS-G06-3-F-E1-213/4320
157,800
取扱い終了
返品不可
47989566RIS-G06-3-FG-D2-213/4320
157,300
取扱い終了
返品不可
47989593RIS-G06-5-F-D2-213/4320
153,800
取扱い終了
返品不可
47989602RIS-G06-5-F-E1-213/4320
157,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする